Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23134 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023134 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23134 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316570894479
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23134 CC/W33 Innendurchmesser 170,000 Aussendurchmesser 280,000 Breite 88,000, 23134 CC/W33, 23134 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
280.000 mm
Breite B:
88.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 643,17*
€ 686,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,51*
€ 686,28*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 685,81*
€ 731,15*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 726,81*
€ 774,18*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 837,99*
€ 892,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,34*
€ 1.061,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,93*
€ 1.060,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,26*
€ 1.039,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,13*
€ 1.019,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,99*
€ 997,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23134.EAW33
ab € 483,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.