Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23140 CC/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023140 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23140 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316576603839
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23140 CC/C4W33 Innendurchmesser 200,000 Aussendurchmesser 340,000 Breite 112,000, 23140 CC/C4W33, 23140 CC/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
340.000 mm
Breite B:
112.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.273,07*
€ 1.358,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.449,50*
€ 1.596,53*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.609,84*
€ 1.709,97*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.440,19*
€ 2.560,12*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,01*
€ 1.616,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,49*
€ 1.605,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,78*
€ 1.563,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.289,74*
€ 1.534,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,07*
€ 1.514,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.