Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023140 CC/C4W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023140 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23140 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316576603839
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite Schmierbohrung: 9 mm Breite B: 112 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 204 kN Tragzahlen statisch: 2360 kN Tragzahlen dynamisch: 1600 kN Referenzdrehzahl min-1: 1500 Innendurchmesser d: 200 mm Grenzdrehzahl min-1: 1900 Schultermaß d2: 231 mm Schultermaß D1: 293 mm Breite Schmiernut: 16,7 mm r min: 3 mm Außendurchmesser D: 340 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: C4
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
340 mm
Breite B:
112 mm
Breite Schmierbohrung:
9 mm
Breite Schmiernut:
16,7 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
204 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1900
Innendurchmesser d:
200 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1500
Schultermaß D1:
293 mm
Schultermaß d2:
231 mm
Tragzahlen dynamisch:
1600 kN
Tragzahlen statisch:
2360 kN
Weitere Suchbegriffe: 10023140 CC/C4W33, 23140 CC/C4W33
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.266,89*
€ 1.409,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.447,12*
€ 1.656,59*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.602,81*
€ 1.772,75*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.448,45*
€ 2.639,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.772,75*
€ 2.109,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,48*
€ 2.086,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.686,13*
€ 2.006,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,79*
€ 1.958,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,81*
€ 1.907,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.