Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23140 CCK/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023140 CCK/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23140 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576603860
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23140 CCK/C3W33 Innendurchmesser 200,000 Aussendurchmesser 340,000 Breite 112,000, 23140 CCK/C3W33, 23140 CCK/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
340.000 mm
Breite B:
112.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.076,79*
€ 1.127,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,23*
€ 1.127,68*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.275,58*
€ 1.326,85*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.297,65*
€ 1.355,09*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.341,99*
€ 1.400,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,85*
€ 1.578,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,36*
€ 1.570,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,04*
€ 1.539,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,51*
€ 1.520,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,58*
€ 1.517,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.