Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 23140 CCK/C3W33 200x340x112, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 23140 CCK/C3W33 200x340x112, Pendelrollenlager
SKF 23140 CCK/C3W33 200x340x112, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10043351
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23140 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
23140 CCK/C3W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
41,500 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
340,000 mm
Breite:
112,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 23140 CCK/C3W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.076,15*
€ 1.135,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.071,23*
€ 1.135,86*
Frei Haus
ab € 1.275,11*
€ 1.342,56*
28 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.255,46*
€ 1.361,0518*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 1.346,47*
€ 1.417,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,41*
€ 1.686,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,31*
€ 1.679,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,62*
€ 1.640,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,08*
€ 1.614,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.346,47*
€ 1.602,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.389,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.