Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23164 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023164 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23164 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316570016420
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23164 CC/C3W33 Innendurchmesser 320,000 Aussendurchmesser 540,000 Breite 176,000, 23164 CC/C3W33, 23164 CC/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
320.000 mm
Aussendurchmesser D:
540.000 mm
Breite B:
176.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.079,67*
€ 4.154,49*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.978,38*
€ 4.174,94*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 4.154,08*
€ 4.224,71*
€ 4,95*
ab € 5.147,6735*
€ 5.218,2935*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 5.349,60*
€ 5.749,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.224,71*
€ 5.027,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.210,58*
€ 5.010,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.168,20*
€ 4.960,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.154,08*
€ 4.943,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.