Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelkugellager 2318 KM/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1002318 KM/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2318 KM/C3
EAN/GTIN:
     7316570357349
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Pendelkugellager 2318 KM/C3 Innendurchmesser 90,000 Aussendurchmesser 190,000 Breite 64,000, 2318 KM/C3, 2318 KM/C3, SKF, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
23
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
190.000 mm
Breite B:
64.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,87*
€ 468,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 437,10*
€ 470,98*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,74*
€ 531,02*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 549,18*
€ 585,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,83*
€ 675,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,78*
€ 697,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,77*
€ 695,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,29*
€ 683,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,13*
€ 666,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,18*
€ 653,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10010382
ab € 434,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.