Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23218 CCK/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023218 CCK/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23218 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316577029560
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23218 CCK/W33 Innendurchmesser 90,000 Aussendurchmesser 160,000 Breite 52,400, 23218 CCK/W33, 23218 CCK/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
232
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
52.400 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 155,73*
€ 170,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,74*
€ 170,52*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,02*
€ 174,01*
1 Tag
97
Frei Haus
ab € 162,34*
€ 177,52*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 202,51*
€ 221,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23218.EAKW33
ab € 130,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.