Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23220 CC/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023220 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23220 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576657160
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23220 CC/C3W33 Innendurchmesser 100,000 Aussendurchmesser 180,000 Breite 60,300, 23220 CC/C3W33, 23220 CC/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
232
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
60.300 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 190,71*
€ 206,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,32*
€ 206,93*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 225,57*
€ 244,62*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 225,21*
€ 244,62*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 254,76*
€ 274,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,04*
€ 326,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,26*
€ 325,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,79*
€ 321,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23220.EAW33C3
ab € 164,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.