Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23220 CC/C4W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023220 CC/C4W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23220 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316576657177
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23220 CC/C4W33 Innendurchmesser 100,000 Aussendurchmesser 180,000 Breite 60,300, 23220 CC/C4W33, 23220 CC/C4W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
232
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
60.300 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 278,51*
€ 300,70*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,50*
€ 300,71*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 280,77*
€ 301,78*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 312,23*
€ 347,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,13*
€ 349,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,78*
€ 359,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,83*
€ 357,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,35*
€ 351,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,77*
€ 334,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23220.EAW33C4
ab € 169,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.