Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 23220 CC/C4W33 100x180x60, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 23220 CC/C4W33 100x180x60, Pendelrollenlager
SKF 23220 CC/C4W33 100x180x60, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10043478
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23220 CC/C4W33
EAN/GTIN:
     7316576657177
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
23220 CC/C4W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,850 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
60,300 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 23220 CC/C4W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 279,25*
€ 302,26*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,60*
€ 302,28*
Frei Haus
ab € 279,93*
€ 303,36*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 301,04*
€ 325,26*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 313,13*
€ 349,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,43*
€ 358,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,79*
€ 354,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,25*
€ 332,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23220.EAW33C4
ab € 171,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.