Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 23240 CC/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10023240 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23240 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576600265
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 23240 CC/W33 Innendurchmesser 200,000 Aussendurchmesser 360,000 Breite 128,000, 23240 CC/W33, 23240 CC/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
232
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
200.000 mm
Aussendurchmesser D:
360.000 mm
Breite B:
128.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.414,49*
€ 1.493,09*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.416,83*
€ 1.500,40*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 1.525,10*
€ 1.616,63*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.489,06*
€ 1.626,25*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.763,27*
€ 1.864,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,82*
€ 2.219,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.855,74*
€ 2.208,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.810,61*
€ 2.154,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.783,72*
€ 2.122,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.763,27*
€ 2.098,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.