Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24124 CCK30/C3W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024124 CCK30/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24124 CCK30/C3W33
EAN/GTIN:
     7316577298409
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24124 CCK30/C3W33 Innendurchmesser 120,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 80,000, 24124 CCK30/C3W33, 24124 CCK30/C3W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
80.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 413,17*
€ 448,56*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 413,91*
€ 450,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 425,59*
€ 465,85*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 444,37*
€ 484,64*
€ 4,95*
ab € 463,314*
€ 504,914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,82*
€ 536,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,02*
€ 534,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,64*
€ 524,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,28*
€ 514,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,91*
€ 492,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24124.EAK30W33C3
ab € 272,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.