Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 24124 CCK30/C3W33 120x200x80, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 24124 CCK30/C3W33 120x200x80, Pendelrollenlager
SKF 24124 CCK30/C3W33 120x200x80, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10073132
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24124 CCK30/C3W33
EAN/GTIN:
     7316577298409
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
24124 CCK30/C3W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,000 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
80,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 24124 CCK30/C3W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 413,17*
€ 448,56*
Frei Haus
ab € 413,91*
€ 450,82*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 425,59*
€ 465,85*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 444,37*
€ 484,64*
€ 4,95*
ab € 463,314*
€ 504,914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,85*
€ 554,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,13*
€ 551,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,95*
€ 541,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,28*
€ 531,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,59*
€ 506,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24124.EAK30W33C3
ab € 272,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.