Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24126-2CS5/VT143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024126-2CS5/VT143
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24126-2CS5/VT143
EAN/GTIN:
     7316572511336
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24126-2CS5/VT143 Innendurchmesser 130,000 Aussendurchmesser 210,000 Breite 80,000, 24126-2CS5/VT143, 24126-2CS5/VT143, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
125.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
80.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
Frei Haus
ab € 638,00*
€ 695,77*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 743,36*
€ 813,28*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,53*
€ 845,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,79*
€ 877,53*
€ 4,95*
ab € 826,4539*
€ 884,3639*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,77*
€ 827,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,01*
€ 816,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,65*
€ 788,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,27*
€ 777,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,00*
€ 759,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.