Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 24152 CCK30/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10024152 CCK30/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24152 CCK30/W33
EAN/GTIN:
     7316577039835
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 24152 CCK30/W33 Innendurchmesser 260,000 Aussendurchmesser 440,000 Breite 180,000, 24152 CCK30/W33, 24152 CCK30/W33, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
241
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
260.000 mm
Aussendurchmesser D:
440.000 mm
Breite B:
180.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.057,83*
€ 3.181,86*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 3.073,02*
€ 3.197,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.677,60*
€ 3.905,52*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.028,10*
€ 4.171,76*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 12.730,13*
€ 12.858,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.858,83*
€ 15.302,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.807,99*
€ 15.241,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.730,13*
€ 15.148,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.