Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rillenkugellager 6205/C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1006205/C5
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6205/C5
EAN/GTIN:
     7316570785500
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Rillenkugellager 6205/C5 SKF Rillenkugellager 6205/C5, Herstellerartikelgruppe: Einreihige Rillenkugellager, Innendurchmesser d: 25,000 mm, Aussendurchmesser D: 52,000 mm, Breite B: 15,000 mm, Lagerluft: C5/J50 Lagerluft ist groesser als C4/J40, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Dichtungen: Keine Dichtung, eclass 5. 1. 2: 23050801, eclass 6. 2: 23050801, eclass 7. 1: 23050801, eclass 10. 1: 23050801, eclass 11: 23050801, UNSPSC 11. 2: 31171500, 6205/C5, 6205/C5, SKF, Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
52.000 mm
Breite B:
15.000 mm
Lagerluft:
C5/J50 Lagerluft ist groesser als C4/J40
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Dichtungen:
Keine Dichtung
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 8,75*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,13*
€ 8,83*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,86*
€ 10,21*
3 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 7,86*
€ 12,06*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,76*
€ 16,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.