Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006205/C5 SKF Einreihiges Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28b.jpg
0901d196807ff28b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006205/C5
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6205/C5
EAN/GTIN:
     7316570785494
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 15 mm Breite C: 15 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
15 mm
Breite C:
15 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006205/C5, 6205/C5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 6,11*
€ 8,83*
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,83*
€ 10,20*
5 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 7,86*
€ 12,05*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 265,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.