Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Schraegkugellager 7200 BECBP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1007200 BECBP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7200 BECBP
EAN/GTIN:
     7316577127914
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Einreihige Schraegkugellager 7200 BECBP Innendurchmesser 10,000 Aussendurchmesser 30,000 Breite 9,000, 7200 BECBP, 7200 BECBP, SKF, Einreihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
72
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 21,11*
€ 27,17*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 22,37*
€ 28,80*
1 Tag
59
1
€ 4,90*
ab € 23,10*
€ 29,75*
1 Tag
59
1
€ 7,90*
ab € 24,58*
€ 31,59*
1
€ 4,95*
ab € 25,112*
€ 32,092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.210,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.