Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 7200 BECBP 10x30x9, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 7200 BECBP 10x30x9, Schrägkugellager
SKF 7200 BECBP 10x30x9, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10087506
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7200 BECBP
EAN/GTIN:
     7316577127914
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
7200 BECBP
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,030 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
30,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, Vierpunktlager, linearlager skf, führungslager, linearkugellager 10mm, SKF Schrägkugellager 7200 BECBP, SKF Schrägkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 21,11*
€ 27,17*
1
€ 3,19*
ab € 22,37*
€ 28,80*
Lager 2867
59
1
€ 4,90*
ab € 23,10*
€ 29,75*
1 Tag
59
1
€ 7,90*
ab € 24,58*
€ 31,59*
1
€ 4,95*
ab € 25,112*
€ 32,092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.210,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.