Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhuelsen AH 24028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AH 24028
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 24028
EAN/GTIN:
     7316570475760
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelsen AH 24028 Innendurchmesser 135,000 Aussendurchmesser 145,000 Breite 83,000, AH 24028, AH 24028, SKF, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
135.000 mm
Aussendurchmesser D:
145.000 mm
Breite B:
83.000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 169,64*
€ 185,16*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 173,85*
€ 197,96*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 172,58*
€ 197,98*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 193,61*
€ 228,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 197,06*
€ 233,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.