Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200AH 24028 SKF Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a15d.jpg
0901d1968080a15d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200AH 24028
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 24028
EAN/GTIN:
     7316570475760
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Gewinde: M145x2 Gewinde für Ölbohrung: 14 Innendurchmesser d: 135 mm Innendurchmesser d1: 140 mm Druckölmontage ja/nein: nein Kegel: 1:12 Anzahl Ölbohrungen: 49 Abdrückmutter: KM29 Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Baureihe: 1 Position Ölzuführung: ohne Breite B: 83 mm Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein
Weitere Informationen:
Abdrückmutter:
KM29
Anzahl Ölbohrungen:
49
Baureihe:
1
Breite B:
83 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M145x2
Gewinde für Ölbohrung:
14
Innendurchmesser d:
135 mm
Innendurchmesser d1:
140 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
Position Ölzuführung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 200AH 24028, AH 24028
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 169,64*
€ 185,16*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 173,85*
€ 197,96*
1
Frei Haus
ab € 172,58*
€ 197,98*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 193,61*
€ 228,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 197,06*
€ 233,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 925,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.