Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhuelsen AH 24124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AH 24124
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 24124
EAN/GTIN:
     7316570813944
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelsen AH 24124 SKF Abziehhuelsen AH 24124, Herstellerartikelgruppe: Abziehhuelse, Innendurchmesser d: 115,000 mm, Aussendurchmesser D: 130,000 mm, Breite B: 93,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059190, eclass 6. 2: 23100690, eclass 7. 1: 23059202, eclass 10. 1: 23059202, UNSPSC 11. 2: 31171500, AH 24124, AH 24124, SKF, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
115.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Breite B:
93.000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 135,49*
€ 156,77*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 137,60*
€ 161,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 153,18*
€ 184,19*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 176,29*
€ 217,03*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 204,52*
€ 237,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,10*
€ 189,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.