Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Abziehhülsen AH24124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10087603
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH24124
EAN/GTIN:
     7316570813944
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
SKF-Abziehhülsen AH24124
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Innen:
115 mm
Außen:
120 mm
Breite:
93 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10087603, AH24124, SKFAH24124, AH24124SKF
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 135,28*
€ 154,90*
1
Frei Haus
ab € 137,32*
€ 158,68*
5 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 154,30*
€ 177,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 153,28*
€ 182,15*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 176,59*
€ 215,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.