Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhuelsen AHX 3030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AHX 3030
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AHX 3030
EAN/GTIN:
     7316577013422
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelsen AHX 3030 Innendurchmesser 145,000 Aussendurchmesser 160,000 Breite 72,000, AHX 3030, AHX 3030, SKF, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
145.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
72.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 131,38*
€ 151,20*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 131,12*
€ 151,95*
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 144,83*
€ 166,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 147,85*
€ 174,57*
43 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 154,80*
€ 177,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.