Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200AHX 3030 SKF Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a15d.jpg
0901d1968080a15d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200AHX 3030
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AHX 3030
EAN/GTIN:
     7316577013422
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Technische Eigenschaften: Position Ölzuführung: ohne Gewinde: M160x3 Gewinde für Ölbohrung: 15 Innendurchmesser d: 145 mm Innendurchmesser d1: 150 mm Breite B: 72 mm Druckölmontage ja/nein: nein Kegel: 1:12 Anzahl Ölbohrungen: 51 Abdrückmutter: KM32 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Baureihe: 1
Weitere Informationen:
Abdrückmutter:
KM32
Anzahl Ölbohrungen:
51
Baureihe:
1
Breite B:
72 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M160x3
Gewinde für Ölbohrung:
15
Innendurchmesser d:
145 mm
Innendurchmesser d1:
150 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
Position Ölzuführung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: 200AHX 3030, AHX 3030
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 131,38*
€ 151,20*
1
Frei Haus
ab € 131,12*
€ 151,95*
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 144,83*
€ 166,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 147,85*
€ 174,57*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 154,80*
€ 177,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 355,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.