Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF CARB Toroidalrollenlager C 5915 V/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100C 5915 V/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 5915 V/C3
EAN/GTIN:
     7316570281200
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
CARB Toroidalrollenlager C 5915 V/C3 Innendurchmesser 75,000 Aussendurchmesser 105,000 Breite 40,000, C 5915 V/C3, C 5915 V/C3, SKF, CARB Toroidalrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
C 59
Herstellerartikelgruppe:
CARB Toroidalrollenlager
Innendurchmesser d:
75.000 mm
Aussendurchmesser D:
105.000 mm
Breite B:
40.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Dichtungen:
Keine Dichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 223,50*
€ 266,02*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 225,70*
€ 273,87*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 378,63*
€ 439,10*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 759,99*
€ 832,60*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,60*
€ 990,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,54*
€ 981,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,45*
€ 950,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,01*
€ 930,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,99*
€ 904,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.