Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Y-Deckel ECY 209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100ECY 209
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ECY 209
EAN/GTIN:
     7316570461794
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Spannlager
Y-Deckel ECY 209 SKF Y-Deckel ECY 209, Innendurchmesser d: 0,000 mm, Aussendurchmesser D: 94,000 mm, Breite B: 29,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050802, eclass 6. 2: 23050802, eclass 7. 1: 23050802, eclass 10. 1: 23050802, eclass 11: 23050802, UNSPSC 11. 2: 31171500, ECY 209, ECY 209, SKF, Y-Deckel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
0.000 mm
Aussendurchmesser D:
94.000 mm
Breite B:
29.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,10*
3 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,29*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,31*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,55*
€ 3,69*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.