Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100ECY 209 SKF Enddeckel für Y- und ConCentra Lagereinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808097f6.jpg
0901d196808097f6.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100ECY 209
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ECY 209
EAN/GTIN:
     7316570461794
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Spannlager
Technische Eigenschaften: Breite A: 29 mm Bauart: Enddeckel Baureihe: ECY Werkstoff: Kunststoff Außendurchmesser D: 81,4 mm D1: 88 mm D2: 89,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
81,4 mm
Bauart:
Enddeckel
Baureihe:
ECY
Breite A:
29 mm
D1:
88 mm
D2:
89,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, ENDDECKEL, ABSCHLUßDECKEL, 100ECY 209, LAGERDECKEL, Y-DECKEL, ECY 209
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,10*
3 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,29*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,31*
1
€ 3,19*
ab € 2,55*
€ 3,69*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.