Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Radial-Wellendichtring G 25X35X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100G 25X35X4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     G 25X35X4
EAN/GTIN:
     7316570877250
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Radial-Wellendichtring G 25X35X4 SKF Radial-Wellendichtring G 25X35X4, Herstellerartikelgruppe: Dichtringe, Innendurchmesser d: 25,000 mm, Aussendurchmesser D: 35,000 mm, Breite B: 4,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, eclass 5. 1. 2: 23050990, eclass 6. 2: 23050990, eclass 7. 1: 23050990, eclass 10. 1: 23050990, eclass 11: 23050990, UNSPSC: 31171512, G 25X35X4, G 25X35X4, SKF, Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Dichtringe
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
4.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
UNSPSC:
31171512
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,44*
4 Tage
55
25
€ 4,30*
ab € 3,03*
€ 3,98*
2 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,17*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,37*
€ 4,88*
1
€ 4,95*
ab € 3,3801*
€ 4,9101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.