Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenklager GE 10 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100GE 10 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GE 10 E
EAN/GTIN:
     7316570468816
Suchbegriffe:
Gelenklager
Kegelrollenlager
Radial-Gelenklager
Trockengleitlager
Gelenklager GE 10 E SKF Gelenklager GE 10 E, Herstellerartikelgruppe: Gelenklager u. Gelenkkoepfe, Innendurchmesser d: 10,000 mm, Aussendurchmesser D: 19,000 mm, Breite B: 9,000 mm, Breite C: 6,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 648, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, GE 10 E, GE 10 E, SKF, Gelenklager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gelenklager u. Gelenkkoepfe
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
19.000 mm
Breite B:
9.000 mm
Breite C:
6.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 648
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,03*
1 Tag
671
1
€ 7,90*
ab € 5,86*
€ 8,07*
1 Tag
29
3
€ 4,90*
ab € 5,92*
€ 8,13*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 6,26*
€ 8,64*
1
€ 4,95*
ab € 6,994*
€ 9,654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.