Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100GE 10 E SKF Gelenklager, Stahl/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a178.jpg
0901d1968080a178.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100GE 10 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GE 10 E
EAN/GTIN:
     7316576609183
Suchbegriffe:
Gelenklager
Kegelrollenlager
Radial-Gelenklager
Trockengleitlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 19 mm Breite B: 9 mm Breite C: 9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
19 mm
Breite B:
9 mm
Breite C:
9 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 100GE 10 E, GE 10 E
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 8,90*
ab € 5,74*
€ 7,82*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 7,84*
2 Tage
588
1
€ 7,90*
ab € 5,86*
€ 7,99*
Lager 8670
29
3
€ 4,90*
ab € 5,92*
€ 8,04*
1
€ 3,19*
ab € 6,26*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.