| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100GE 5 E Herst.-Nr.: GE 5 E EAN/GTIN: 7316577104298 |
| |
|
| | |
| Gelenklager GE 5 E SKF Gelenklager GE 5 E, Herstellerartikelgruppe: Gelenklager u. Gelenkkoepfe, Innendurchmesser d: 5,000 mm, Aussendurchmesser D: 14,000 mm, Breite B: 6,000 mm, Breite C: 4,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 648, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, GE 5 E, GE 5 E, SKF, Gelenklager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Gelenklager u. Gelenkkoepfe | Innendurchmesser d: | 5.000 mm | Aussendurchmesser D: | 14.000 mm | Breite B: | 6.000 mm | Breite C: | 4.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 648 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,77* | € 17,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,86* | € 17,50* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 12,94* | € 17,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,32* | € 18,07* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 14,53* | € 19,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|