| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100H 2305 Herst.-Nr.: H 2305 EAN/GTIN: 7316577113900 |
| |
|
| | |
| Spannhuelsen H 2305 SKF Spannhuelsen H 2305, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 20,000 mm, Aussendurchmesser D: 42,000 mm, Breite B: 43,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, H 2305, H 2305, SKF, Spannhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Spannhuelse | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 42.000 mm | Breite B: | 43.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,54* | € 18,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,74* | € 20,39* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,93* | € 20,51* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,79* | € 20,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,586* | € 22,806* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|