Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhuelsen H 2319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100H 2319
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 2319
EAN/GTIN:
     7316577008756
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhuelsen H 2319 SKF Spannhuelsen H 2319, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 85,000 mm, Aussendurchmesser D: 133,000 mm, Breite B: 90,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, H 2319, H 2319, SKF, Spannhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
133.000 mm
Breite B:
90.000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 65,13*
€ 79,60*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 65,55*
€ 79,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,10*
€ 81,78*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 75,92*
€ 85,73*
1
€ 4,95*
ab € 72,8988*
€ 88,6988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H2319
ab € 49,88*
Ähnlich
SNR
H.2319
ab € 56,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.