Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhuelsen H 3024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100H 3024
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 3024
EAN/GTIN:
     7316577008879
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhuelsen H 3024 SKF Spannhuelsen H 3024, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 110,000 mm, Aussendurchmesser D: 152,000 mm, Breite B: 95,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, H 3024, H 3024, SKF, Spannhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Spannhuelse
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
152.000 mm
Breite B:
95.000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 90,20*
€ 107,98*
2 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 97,01*
€ 114,57*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 96,31*
€ 114,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 95,74*
€ 115,86*
1
€ 4,95*
ab € 108,46*
€ 126,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H3024
ab € 63,12*
Ähnlich
SNR
H.3024
ab € 68,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.