| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100H 3038 Herst.-Nr.: H 3038 EAN/GTIN: 7316577008930 |
| |
|
| | |
| Spannhuelsen H 3038 SKF Spannhuelsen H 3038, Herstellerartikelgruppe: Spannhuelse, Innendurchmesser d: 170,000 mm, Aussendurchmesser D: 232,000 mm, Breite B: 112,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059201, eclass 6. 2: 23059201, eclass 7. 1: 23059201, eclass 10. 1: 23059201, UNSPSC 11. 2: 31171500, H 3038, H 3038, SKF, Spannhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Spannhuelse | Innendurchmesser d: | 170.000 mm | Aussendurchmesser D: | 232.000 mm | Breite B: | 112.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,17* | € 340,10* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,46* | € 340,12* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,59* | € 343,48* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,09* | € 350,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 350,70* | € 384,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|