Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kurvenrollen KR 30 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100KR 30 B
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KR 30 B
EAN/GTIN:
     7316571590004
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr 30 b
kurvenrollen skf
Kurvenrollen KR 30 B Innendurchmesser 12,000 Aussendurchmesser 30,000 Breite 40,000, KR 30 B, KR 30 B, SKF, Kurvenrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
KR
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
40.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen kr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,49*
€ 37,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,95*
€ 40,37*
4 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 30,42*
€ 40,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 31,08*
€ 43,08*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 34,73*
€ 44,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR30-B
ab € 20,28*
Ähnlich
NTN
KR30
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.