Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KURVENROLLE KR30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF KURVENROLLE KR30
SKF KURVENROLLE KR30
Artikel-Nr.:
     1955B-39976828821
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle kr 30 b
kurvenrollen skf
SKF KURVENROLLE KR30
Innen 12 mm
Außen 30 mm
Breite 40 mm
Gewicht 0,087 kg
EAN 7316577011404
Lieferumfang mit Mutter und Schmiernippel
Dichtung beidseitig Spaltdichtung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ballige Mantelfläche
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Exzenterring ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung Nachschmierung ohne Einschränkung möglich
Axiale Befestigung Schlitz

SKF KURVENROLLE KR30
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KR30
Werksnummer:
10225957
Gewicht netto Kg:
0,087000
Gewicht brutto Kg:
0,087000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KURVENROLLE
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen kr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,49*
€ 37,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,95*
€ 40,37*
Lager 1955
32
1
€ 5,99*
ab € 30,42*
€ 40,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 31,08*
€ 43,08*
1
€ 3,19*
ab € 34,73*
€ 44,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR30-B
ab € 20,28*
Ähnlich
NTN
KR30
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.