| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100KR 35 PPXA Herst.-Nr.: KR 35 PPXA EAN/GTIN: 7316571590622 |
| |
|
| | |
| Kurvenrollen KR 35 PPXA SKF Kurvenrollen KR 35 PPXA, Herstellerartikelgruppe: Kurvenrollen, Baureihe: KR, Innendurchmesser d: 16,000 mm, Aussendurchmesser D: 35,000 mm, Breite B: 52,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, eclass 5. 1. 2: 23051502, eclass 6. 2: 23051502, eclass 7. 1: 23051502, eclass 10. 1: 23051502, eclass 11: 23051502, UNSPSC: 31171512, KR 35 PPXA, KR 35 PPXA, SKF, Kurvenrollen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kurvenrollen | Baureihe: | KR | Innendurchmesser d: | 16.000 mm | Aussendurchmesser D: | 35.000 mm | Breite B: | 52.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,87* | € 54,73* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,10* | € 55,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 48,41* | € 61,85* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 52,88* | € 67,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 47,08* | € 70,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|