Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100KR 35 PPXA SKF Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680c37dc8.jpg
0901d19680c37dc8.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100KR 35 PPXA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KR 35 PPXA
EAN/GTIN:
     7316571590622
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr35 ppxa
kurvenrollen skf
Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit zylindrischer Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Die Lager können über die Bolzen nachgeschmiert werden. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Aufnahme von Axiallasten (aufgrund von Dreh- oder Kippbewegungen);Lange Gebrauchsdauer;Einfache Montage;Abgedichtet für höhere Zuverlässigkeit, mit NachschmierfunktionTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Breite C: 52 mm Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 4000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite C:
52 mm
Grenzdrehzahl min-1:
4000
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen kr, KR 35 PPXA, 100KR 35 PPXA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
12
€ 4,90*
ab € 42,73*
€ 55,68*
4 Tage
23
€ 5,99*
ab € 41,88*
€ 56,44*
6 Tage
22
€ 10,00*
ab € 48,30*
€ 62,72*
€ 3,19*
ab € 53,07*
€ 67,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 47,50*
€ 70,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR35-X-PP-A
ab € 30,22*
Ähnlich
NTN
10120546
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.