| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100OH 3160 H Herst.-Nr.: OH 3160 H EAN/GTIN: 7316570845334 |
| |
|
| | |
| Hydraulikhuelsen OH 3160 H SKF Hydraulikhuelsen OH 3160 H, Herstellerartikelgruppe: Hydraulikhuelse, Innendurchmesser d: 280,000 mm, Aussendurchmesser D: 380,000 mm, Breite B: 208,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059190, eclass 6. 2: 23100690, eclass 7. 1: 23050990, eclass 10. 1: 23050990, eclass 11: 23050990, UNSPSC 11. 2: 31171500, OH 3160 H, OH 3160 H, SKF, Hydraulikhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Hydraulikhuelse | Innendurchmesser d: | 280.000 mm | Aussendurchmesser D: | 380.000 mm | Breite B: | 208.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 990,91* | € 1.059,82* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.097,68* | € 1.194,02* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.138,49* | € 1.205,81* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.212,72* | € 1.287,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.228,6923* | € 1.298,8323* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|