| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00085476 Herst.-Nr.: OH 3160 H EAN/GTIN: 7316570845334 |
| |
|
| | |
| Spannhülsen OH31..H, für metrische Wellen, für Druckölmontage mit HM Wellenmuttern und MS Sicherungsbügeln. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 380 | Baureihe: | OH31..H | Breite in mm: | 208 | eClass51: | 23059201 | eClass61: | 23059201 | eClass71: | 23059201 | Innendurchmesser in mm: | 280 | Kurzbezeichnung: | Spannhülse | UNSPSC131: | 31163218 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 990,64* | € 1.059,92* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.105,65* | € 1.193,77* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.136,16* | € 1.205,53* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.221,49* | € 1.286,45* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.228,8523* | € 1.298,2423* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|