Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Oelfeldketten PHC 16S-4X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 16S-4X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 16S-4X10FT
EAN/GTIN:
     7316572615690
Oelfeldketten PHC 16S-4X10FT Oelfeldkette, PHC 16S-4X10FT, PHC 16S-4X10FT, SKF, Oelfeldketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
25.400 mm
Lichte Weite b1 (mm):
15.750 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
7.920 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
24.100 mm
Laschendicke T (mm):
3.25 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,65*
€ 569,89*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.121,59*
€ 1.211,94*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.216,53*
€ 1.305,82*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,82*
€ 1.553,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,65*
€ 1.540,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,12*
€ 1.493,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,86*
€ 1.464,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,53*
€ 1.447,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.