Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Ölfeldketten, API-Standards PHC 16S-4X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHC 16S-4X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 16S-4X10FT
EAN/GTIN:
     7316572615690
Suchbegriffe:
SKF
PHC 16S-4X10FT
07316572615690
Ölfeldketten kommen bei der Ölförderung zum Einsatz. Diese Ketten sind für extreme Belastungen und schwierigste Betriebsbedingungen ausgelegt. Sie werden nach API-Spezifikationen gefertigt und vertragen starke Stoßbelastungen sowie extreme Antriebsbedingungen. Einbau und Instandhaltung sind unkompliziert. Die charakteristischen Hakensplinte von Ölfeldketten vereinfachen die Montage und Demontage. Extrem robuste Kette;Aufnahme extremer Belastungen;Ausgelegt für extreme Antriebsbedingungen;Einfache Montage und Demontage
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
135 mm
Verpackungslänge:
270 mm
Packungsbreite:
270 mm
Verpackungsvolumen:
9.842 dm³
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,65*
€ 569,89*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.121,59*
€ 1.211,94*
Frei Haus
ab € 1.216,53*
€ 1.305,82*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,89*
€ 678,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,23*
€ 648,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,99*
€ 614,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,03*
€ 599,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 492,82*
€ 586,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,65*
€ 567,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.