Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 200H-1X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 200H-1X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 200H-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572769485
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 200H-1X5MTR Rollenkette ANSI Heavy, PHC 200H-1X5MTR, PHC 200H-1X5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
63.500 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
39.680 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
19.850 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
60.000 mm
Laschendicke T (mm):
9.5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,71*
€ 993,01*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.046,04*
€ 2.190,09*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.205,13*
€ 2.358,00*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.358,00*
€ 2.806,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.333,33*
€ 2.776,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.258,46*
€ 2.687,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.220,29*
€ 2.642,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.205,13*
€ 2.624,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.