| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHC 200H-1X5MTR Herst.-Nr.: PHC 200H-1X5MTR EAN/GTIN: 7316572769485 |
| |
|
| | |
| Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. Diese Ketten sind sehr gut für hohe Stoßbelastungen, niedrige Betriebsdrehzahlen und andere schwierige Betriebsbedingungen geeignet. Extrem robuste Kette;Aufnahme hoher Stoßbelastungen;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Erhältlich als Simplex- und Duplex-Ausführung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 90 mm | Verpackungslänge: | 590 mm | Packungsbreite: | 590 mm | Verpackungsvolumen: | 31.329 dm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 867,58* | € 990,46* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.047,36* | € 2.186,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.192,14* | € 2.353,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|