| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHC 2120X10FT Herst.-Nr.: PHC 2120X10FT EAN/GTIN: 7316572616864 |
|
|
| | |
| Doppelgelenkketten PHC 2120X10FT Langgliederrollenkette , PHC 2120X10FT, PHC 2120X10FT, SKF, Doppelgelenkketten Weitere Informationen: | | Teilung P (mm): | 76.200 mm | Lichte Weite b1 (mm): | 25.220 mm | Rollendurchmesser d1 (mm): | 22.230 mm | Bolzendurchmesser d2 (mm): | 11.100 mm | Laschenhoehe h2 max (mm): | 35.700 mm | Laschendicke T (mm): | 4.8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,58* | € 155,72* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,81* | € 344,10* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,01* | € 368,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|