Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 56B-2X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 56B-2X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 56B-2X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572619902
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 56B-2X5MTR Rollenkette DIN/ISO Stahl, PHC 56B-2X5MTR, PHC 56B-2X5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
88.900 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
53.980 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
34.320 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
77.800 mm
Laschendicke T (mm):
12 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.456,20*
€ 3.756,42*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.137,28*
€ 8.341,51*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 8.786,78*
€ 8.990,44*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.990,44*
€ 10.698,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.933,90*
€ 10.631,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.807,25*
€ 10.480,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.786,78*
€ 10.456,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.