Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Duplex-Kette, europäische Normen (EN) PHC 56B-2X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHC 56B-2X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 56B-2X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572619902
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. SKF Ketten werden in hochmodernen Werken mit strengen Qualitätskontrollen hergestellt. Robuste Kette;Kostengünstig;Reduzierter Wartungsaufwand;Längere mittlere ausfallfreie Betriebszeit
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
240 mm
Verpackungslänge:
710 mm
Packungsbreite:
710 mm
Verpackungsvolumen:
120.984 dm³
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, SKF, PHC 56B-2X5MTR, 07316572619902
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.458,49*
€ 3.769,06*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.138,19*
€ 8.357,70*
Frei Haus
ab € 8.787,69*
€ 9.006,90*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.769,06*
€ 4.485,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.705,93*
€ 4.410,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.574,56*
€ 4.253,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.537,09*
€ 4.209,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.458,49*
€ 4.115,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.